zł31.70
Bez podatku VAT
zł38.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
US Federal specification RR-C-271D IV. Self colour.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczne obciążenie robocze | 0.5t |
Brand | Ttc Lifting Gear |
Długość szekli | 1-1/8in. |
ECLASS Code | 23130102 |
Nr części MFR | SPB02 |
Otwarcie szczęki | 15/64 calain. |
Średnica klamry | 1/4in. |
Średnica sworznia | 5/16in. |
Standardy spełnione | RR-C-271D IV |
Typ sworznia | Sworzeń śrubowy |
Typ szekli | Szekla dziobowa |
UNSPSC Code | 31162803 |
Waga | 0.06kg |
Wykończenie/Kolor | Ocynkowany |