noscriptMatlock PAS PLASKI PODWOJNY DO PODNOSNIKOW 4Mx120mm 4000KG | Cromwell Tools

Matlock

PAS PLASKI PODWOJNY DO PODNOSNIKOW 4Mx120mm 4000KG

SKU:

MTL9425740K

zł279.68

Bez podatku VAT

zł344.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem. Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.


    Pasy płaskie
    Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z BS 3481 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczne obciążenie robocze

    4000kg

    Brand

    Matlock

    Długość robocza

    4m

    EAN

    5036140059320

    ECLASS Code

    21130704

    Kolor

    szary

    Materiał produktu

    Poliester

    Pojemność zaczepu chokera

    3200kg

    Pojemność zaczepu kosza

    8000kg

    Pojemność zaczepu kosza 120 °*

    4000kg

    Pojemność zaczepu kosza 90 °*

    5600kg

    Pojemność zaczepu pionowego

    4000kg

    Rodzaj produktu

    Płaska taśma dwustronna (podwójna grubość)

    Standardy spełnione

    BS EN1492:1 - 2000

    Szerokość

    120mm

    UNSPSC Code

    24101611