noscriptMatlock PAS PLASKI PODWOJNY DO PODNOSNIKOW 3Mx150mm 5000KG | Cromwell Tools

Matlock

PAS PLASKI PODWOJNY DO PODNOSNIKOW 3Mx150mm 5000KG

SKU:

MTL9425650K

zł299.94

Bez podatku VAT

zł368.93

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem. Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.


    Pasy płaskie
    Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z BS 3481 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczne obciążenie robocze

    5000kg

    Brand

    Matlock

    Długość robocza

    3m

    EAN

    5036140059283

    ECLASS Code

    21130704

    Kolor

    Czerwony

    Materiał produktu

    Poliester

    Pojemność zaczepu chokera

    4000kg

    Pojemność zaczepu kosza

    10000kg

    Pojemność zaczepu kosza 120 °*

    5000kg

    Pojemność zaczepu kosza 90 °*

    7000kg

    Pojemność zaczepu pionowego

    5000kg

    Rodzaj produktu

    Płaska taśma dwustronna (podwójna grubość)

    Standardy spełnione

    BS EN1492:1 - 2000

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    24101611