noscriptMatlock 6000kg WW, Pasy Podnoszące, Płaskie, 150mm x 10m, Brązowe MTL9426060K | Cromwell Tools

Matlock

6000kg WW, Pasy Podnoszące, Płaskie, 150mm x 10m, Brązowe

SKU:

MTL9426060K

MPN:

MTL9426060K

zł551.38

Bez podatku VAT

zł678.20

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem. Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.


    Pasy płaskie
    Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z BS 3481 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczne obciążenie robocze

    6000kg

    Brand

    Matlock

    Długość robocza

    10m

    EAN

    5036140362918

    ECLASS Code

    21130704

    Kolor

    brązowy

    Materiał produktu

    Poliester

    Pojemność zaczepu chokera

    4800kg

    Pojemność zaczepu kosza

    12000kg

    Pojemność zaczepu kosza 120 °*

    6000kg

    Pojemność zaczepu kosza 90 °*

    8400kg

    Pojemność zaczepu pionowego

    6000kg

    Rodzaj produktu

    Płaska taśma dwustronna (podwójna grubość)

    Standardy spełnione

    BS EN1492:1 - 2000

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    24101611