zł264.42
Bez podatku VAT
zł325.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem. Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.
Pasy płaskie
Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z BS 3481 : Part 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczne obciążenie robocze | 8000kg |
Brand | Matlock |
Długość robocza | 2m |
EAN | 5036140362772 |
ECLASS Code | 21130704 |
Kolor | niebieski |
Materiał produktu | Poliester |
Pojemność zaczepu chokera | 6400kg |
Pojemność zaczepu kosza | 16000kg |
Pojemność zaczepu kosza 120 °* | 8000kg |
Pojemność zaczepu kosza 90 °* | 11200kg |
Pojemność zaczepu pionowego | 8000kg |
Rodzaj produktu | Płaska taśma dwustronna (podwójna grubość) |
Standardy spełnione | BS EN1492:1 - 2000 |
Szerokość | 240mm |
UNSPSC Code | 24101611 |