noscriptLifting Slings | Round & Webbing Slings | Cromwell Tools

Paszki do podnoszenia

Paszcze podnoszeniowe są niezbędne do większości rodzajów ciężkiego podnoszenia. Są one integralną częścią równoważenia ciężkich ładunków i zapewniania bezpieczeństwa obiektów podczas procesu podnoszenia. Żadna fabryka, magazyn ani plac budowy nie jest kompletny bez zestawu niezawodnych, godnych zaufania paszczy podnoszeniowych.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości paszczy podnoszeniowych naszej własnej marki Matlock®, używanych i cenionych przez profesjonalistów na całym świecie.

Czym są paszcze podnoszeniowe?
Paszcze podnoszeniowe to długi odcinek materiału, który można wykorzystać do ułatwienia ręcznego podnoszenia, ale częściej służy do równoważenia ładunków podnoszonych za pomocą dźwigu, windy lub wciągu.

Są one dostępne w różnych siłach, rozmiarach, kolorach i grubościach, aby odpowiedzieć na wszelkie wymagania podnoszenia.

Dlaczego warto korzystać z paszczy podnoszeniowych?
Paszcze podnoszeniowe są niezwykle wytrzymałe i doskonale radzą sobie z równoważeniem i przemieszczaniem dużych, ciężkich, obszernych ładunków, które byłoby praktycznie niemożliwe do przesunięcia ręcznie.

Kluczową rolę w zapobieganiu uszkodzeniom przedmiotów podczas podnoszenia odgrywają paszcze podnoszeniowe, które zapewniają rozłożenie wagi przedmiotu w bezpieczny sposób. Dzięki temu nie tylko zapobiega się uszkodzeniom przedmiotów, ale także zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Kiedy używa się paszczy podnoszeniowych?
Paszcze podnoszeniowe są stosowane wszędzie tam, gdzie wykonywane jest ciężkie podnoszenie. Dotyczy to fabryk, magazynów, placów budowy, murarstwa i wielu innych dziedzin. Ich wszechstronność i przydatność w manewrowaniu przedmiotami sprawia, że są idealne do każdej sytuacji związanej z podnoszeniem.

Jeśli szukasz odpowiedniego rodzaju paszcz podnoszeniowych do Twojego zastosowania, śmiało zwróć się do naszych ekspertów o profesjonalną, spersonalizowaną poradę.

Rodzaje paszczy podnoszeniowych
• Paszcze płaskie duplex - Ten typ paszczy charakteryzuje się podwójną warstwą tkaniny, co sprawia, że produkt jest ogólnie bardziej wytrzymały.

• Paszcze okrągłe nieskończone - Te paszcze to okrągła pętla tworząca koło, z mocnym, nieprzerwanym, elastycznym rdzeniem.

• Paszcze płaskie simplex - Te paszcze są wykonane z pojedynczej warstwy tkaniny.

Czynniki do rozważenia przy wyborze paszczy podnoszeniowych
• Odporność - Niektóre przedmioty mogą zabrudzić Twoje paszcze podnoszeniowe olejem, kwasem lub innymi substancjami, które mogą z czasem obniżyć integralność paszczy. Może to zagrażać bezpieczeństwu, a ostatecznie prowadzić do uszkodzenia przedmiotu lub kontuzji pracowników. Upewnij się, że paszcze podnoszeniowe, które kupujesz, są odporne na tego rodzaju substancje, z którymi mogą mieć styczność.

• SWL - "Bezpieczna obciążalność robocza" Twoich paszczy podnoszeniowych jest jednym z najważniejszych czynników do sprawdzenia. Użycie paszczy podnoszeniowych, które nie mogą utrzymać wagi, którą na niej położysz, nieuchronnie prowadzi do katastrofy. Zawsze sprawdzaj wagę przedmiotów, które podnosisz, i upewnij się, że paszcz może przekroczyć ten limit.

• Waga - Niektóre paszcze podnoszeniowe są lekkie, co oznacza, że można je łatwo transportować i manipulować w odpowiednie miejsce wokół podnoszonego przedmiotu. Cięższe paszcze podnoszeniowe mogą poświęcić manewrowość na rzecz zwiększonej trwałości i całkowitego obciążenia roboczego.

Słownik pojęć dotyczących paszczy podnoszeniowych
Jeśli chodzi o podnoszenie na miejscu pracy, istnieje kilka kluczowych wyrażeń i pojęć, które możesz napotkać.

• BF = Siła zerwania. Jest to maksymalna siła osiągnięta przez urządzenie podnoszące przed zerwaniem.
• WLL = Limit obciążenia roboczego. Określa to całkowitą masę, którą urządzenie może wytrzymać podczas podnoszenia.
• SF = Współczynnik bezpieczeństwa. Jest to związek między siłą zerwania a limitem obciążenia roboczego.
• MPF = Siła próbna producenta. Jest to maksymalna siła robocza, sprawdzana przez producenta przed opuszczeniem fabryki.
• EWL = Efektywna długość robocza. Jest to całkowita długość między dwoma punktami podnoszenia na urządzeniu podnoszącym.

Najczęstsze pytania
Jak długo trwają paszcze podnoszeniowe?

Przy odpowiedniej opiece, konserwacji i regularnych

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-15 of 15

Wiersze na stronę:

25

1-15 of 15