zł4691.00
Bez podatku VAT
zł5769.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
650 x 650 x 880mm (W x D x H)
Fittings: 3x 100mm, 2x 150mm drawers
Mobile cabinets for on-site storage. Centrally lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035/RAL5010. Designed with safety in mind, features include: Push/pull handle. 125mm castor set 300kg capacity (two fixed, two swivel as standard and brake). Anti-roll off top tray and mat. Drawer blocking mechanism to prevent tipping. Safety trigger on each drawer to prevent accidental opening.
Capacity per drawer: 50kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | Mechanizm blokujący szufladę zapobiegający jej przewróceniu |
EAN | 5039350051917 |
ECLASS Code | 21100414 |
Głębokość | 650mm |
Kolor | niebieski szary |
Liczba szuflad | 5 |
Nr części MFR | 40402031.11V |
Szerokość | 650mm |
UNSPSC Code | 24101511 |
Wysokość | 885mm |