Bott

Szafki przesuwne z szufladami/szafkami

Dostępne 4 opcje.

Spawana obudowa stalowa
Zamykana szafka o regulowanej wysokości, półka ze stali ocynkowanej
Pojemność półki wynosi 60 kg U.D.L
Pojemność 50 kg U.D.L., szuflady wysuwane w 100%
Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu
Uchwyt zmiennokierunkowy (push - pull)
Wysokość 980 mm z blatem roboczym Multiplex 30 mm (Mpx)
Wysokość 965 mm z górnym podajnikiem z intarsjowaną matą
Zestaw kółek o średnicy 125 mm, 2 z hamulcem
Maksymalna ładowność szuflady 200 kg
Wykończenie - lakier proszkowy RAL5010 niebieski / RAL7035 szary
Gwarancja 10-letniego użytkowania