noscriptAvon 10x105mm RED SPLIT PACK 5-PCE (PK-50) 10 105 / 5 | Cromwell Tools

Avon

10x105mm RED SPLIT PACK 5-PCE (PK-50)

SKU:

AVN8372120K

MPN:

10 105 / 5

zł351.80

Bez podatku VAT

zł432.71

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Versatile packaging combining single unit with multiple packaging. Detachable units avoid time consuming packing of single items. Any number of single units possible - simply detach as required
    Made from polypropylene these are strong, durable and resistant to oil and moisture.


    Available in 5 piece packs of 50.


    Images are for illustration purposes only


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Złącze rurkowe x ISO Metric

    Brand

    Avon

    Długość

    105mm

    EAN

    5036140248359

    ECLASS Code

    24290905

    Kolor

    Czerwony

    Liczba w opakowaniu

    50

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Szerokość

    10mm

    UNSPSC Code

    24112503