Avon

SINGLE WALL CASE 12"x9"x12" (PK-20)

SKU:

AVN8300384K

MPN:

53297

zł117.90

Bez podatku VAT

zł145.02

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    A range of corrugated boxes including some with variable depths to suit a variety of packaging requirements. Manufactured from single wall high-quality fluted corrugated board making them ideal for packaging to be transported by road, rail, or air.


    Features and Benefits
    • High quality fluted corrugated board
    • Various sizes to suits your packaging requirements
    • Single wall
    • Recyclable
    • Ideal for packaging to transport items


    Typical Applications
    • Factories
    • Domestic


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Karton

    Brand

    Avon

    Długość

    305mm

    EAN

    5036140324251

    ECLASS Code

    24290905

    Kolor

    brązowy

    Liczba w opakowaniu

    20

    Materiał

    Tektura falista

    Recyclable/Non-recyclable

    Nadaje się do recyklingu

    Szerokość

    229mm

    UNSPSC Code

    24112503

    Wysokość

    305mm