zł102.52
Bez podatku VAT
zł126.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaciski można przymocować do ławki lub stołu roboczego. Może być stosowany do taśm nawiniętych na rdzeniu o średnicy 75 mm. Można stosować taśmy o szerokości
1 x 50 mm lub 2 x 25 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zapięcie zaciskowe |
Brand | Avon |
Dla szerokości taśmy | Do 50mm |
EAN | 5036140327399 |
ECLASS Code | 24230401 |
Kolor | Czarny |
Pojemność dozownika | 1x 50mm 2x 25mm |
Rozmiar rdzenia | 75mm |
UNSPSC Code | 24102202 |