noscriptMatlock MPT27-45-2500 PALLET TRUCK 1150x685mm 2500KG BF-111 | Cromwell Tools

Matlock

MPT27-45-2500 PALLET TRUCK 1150x685mm 2500KG

SKU:

MTL9851300K

MPN:

BF-111

zł4718.58

Bez podatku VAT

zł5803.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wózek wyposażony jest w szczelny układ hydrauliczny z urządzeniem do regulacji ciśnienia oraz zaworami nadmiarowymi. Przełącznik spustowy posiada trzy położenia: podnoszenie – neutralny-obniżanie. Wybrane punkty na kluczowej powierzchni oraz wejściowe/wyjściowe rolki są smarowane.
    Zgodność z wymaganiami normy: EN1757-2. Nośność: 2500kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    1150mm

    EAN

    5036140327894

    ECLASS Code

    36120301

    Kolor

    Czarny Niebieski

    Ładowność

    2500kg

    Materiał produktu

    Stal miękka

    Rodzaj koła

    Nylon

    Rodzaj produktu

    Wózek paletowy

    Średnica koła

    200mm

    UNSPSC Code

    24101505

    Wysokość

    685mm