Avon

10"x12" MEDIUM DUTY POLYTHENE BAGS (PK-500)

SKU:

AVN8371200K

MPN:

.

zł95.08

Bez podatku VAT

zł116.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    A range of various sized light to heavy duty food grade polythene bags to suit all of your packaging requirements.


    Features and Benefits
    • Highly durable
    • Suitable for storing food
    • Clear, for easy identification of contents


    Notes
    • Clear
    • Light duty (-1050K to -1140K)
    • Medium duty (-1170K to -1270K)
    • Heavy duty (-1280K to -1400K)
    • Images are for illustration purposes only


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Worki polietylenowe

    Brand

    Avon

    Długość

    12 cali

    EAN

    5036140325432

    ECLASS Code

    20270104

    Kolor

    Przezroczysty

    Mikron

    50µm

    UNSPSC Code

    24141514