Avon

15"x20" HEAVY DUTY POLYTHENE BAGS (PK-100)

SKU:

AVN8371370K

MPN:

.

zł96.25

Bez podatku VAT

zł118.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    A range of various sized light to heavy duty food grade polythene bags to suit all of your packaging requirements.


    Features and Benefits
    • Highly durable
    • Suitable for storing food
    • Clear, for easy identification of contents


    Notes
    • Clear
    • Light duty (-1050K to -1140K)
    • Medium duty (-1170K to -1270K)
    • Heavy duty (-1280K to -1400K)
    • Images are for illustration purposes only


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Worki polietylenowe

    Brand

    Avon

    Długość

    20 cali

    EAN

    5036140325456

    ECLASS Code

    20270104

    Kolor

    Przezroczysty

    Mikron

    100µm

    UNSPSC Code

    24141514