noscriptAvon WYSOKOWYDAJNA FOLIA STRETCH 400mm x 300 MTR 12 MIC . | Cromwell Tools

Avon

WYSOKOWYDAJNA FOLIA STRETCH 400mm x 300 MTR 12 MIC

SKU:

AVN8370700K

MPN:

.

zł65.65

Bez podatku VAT

zł80.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealna do owijania zwartego towaru na palecie, kiedy koszt jest istotny. Ta folia cienka o wysokiej wytrzymałości zda egzamin tak samo jak grubsza folia normalna przy owijaniu zwartego towaru o niskeij i średniej wadze. Zapewnia stabilność towaru na palecie, zapobiega rozsunięciu się towaru, ochrania przed pogodą, kurzem podczas tranzytu i w magazynie. Przylega tylko do samej siebie, a nie do owijanego towaru.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Folia stretch

    Brand

    Avon

    Długość

    300 m

    EAN

    5036140325357

    ECLASS Code

    20270104

    Kolor

    Przezroczysty

    Mikron

    12µm

    Nr części MFR

    HP2N

    Szerokość

    400mm

    UNSPSC Code

    24141514

    Wymiary

    400x300mmx12mu