noscriptBott 40523001.16V TOOL STORAGESHELF FOR TOOL CARRIERS 40523001.16V | Cromwell Tools

Bott

40523001.16V TOOL STORAGESHELF FOR TOOL CARRIERS

SKU:

BOT4064690M

MPN:

40523001.16V

zł800.00

Bez podatku VAT

zł984.00

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    CNC Tool Storage Shelf for carriers - extendable.
    Holds up to 80kg.Will require 3 tool carriers and tool inserts.


    CNC Tool Storage Shelf - extendable.
    Holds up to 80kg, tool inserts fit directly onto shelf (requires tool inserts see page 732). The useable space for tool inserts is 3 x 625mm for example, when using 50mm tool inserts, the maximum amount that would fit in 3 rows is 36.


    CNC Tool Storage Drawer - Supplied empty, may be equipped with tool holding drawer frames 430 13 006.12V and tool inserts from page 732.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowe regały obciążone

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350056639

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    525mm

    Nr części MFR

    40523001.16V

    Pasuje do

    HSK - A100/B125 HSK - A63/B80 ISO30/MT3 ISO40 ISO50/BT50 VD130 VD140 VD150

    Szerokość

    800mm

    UNSPSC Code

    31162501