Matlock

4.5M INDUSTRIAL LOAD STRAP PLAIN END 800KG

SKU:

MTL9788040K

MPN:

LS05-0.8T 4.5M

zł20.54

Bez podatku VAT

zł25.26

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Pasek do zawiesi o płaskich końcach
    Pasek ten jest dostarczany jako pojedynczy wraz z urządzeniem zapadkowym, dołączonym do jednego końca. Naprężenie powstaje po owinięciu taśmą ładunku i przewleczeniu go przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczania ładunku w czasie transportu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    4.5m

    EAN

    5036140071926

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Pomarańczowy

    Liczba rusztów

    1PCE

    Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS)

    800kg

    Rodzaj produktu

    Ładowanie paska - gładki koniec

    Standardy spełnione

    Zgodne z EN12195-2:2000

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    24141511