noscriptMatlock 3-IN-1 HEAVY DUTY TRUCK 250KG CAPACITY GI135Y | Cromwell Tools

Matlock

3-IN-1 HEAVY DUTY TRUCK 250KG CAPACITY

SKU:

MTL9850998K

MPN:

GI135Y

zł1035.84

Bez podatku VAT

zł1274.08

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    Wielofunkcyjny wózek ręczny, który zmienia się w wózek platformowy lub taczkę o pochyleniu 45°. Wyposażony w dwa kółka na łożyskach rolkowych, z oponami z pełnej gumy o średnicy 200mm oraz dwie rolki skrętne z gumowymi oponami o średnicy 125 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140327870

    ECLASS Code

    36120301

    Głębokość płyty ładunkowej/wideł

    190mm

    Rodzaj koła

    guma

    Rodzaj produktu

    Wózek transportowy

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość

    470mm

    Szerokość płyty ładunkowej/widelca

    470mm

    Udźwig/Maksymalne obciążenie

    250kg

    UNSPSC Code

    24101600

    Wysokość obniżona

    260mm

    Wysokość podniesiona

    1280mm