noscriptSenator SZUFLADY ZAPASOWE DO REGALOW MALE | Cromwell Tools

Senator

SZUFLADY ZAPASOWE DO REGALOW MALE

SKU:

SEN5939600K

zł17.11

Bez podatku VAT

zł21.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zapasowe szuflady do regałów do magazynowania Senator


    Zapasowe szuflady:
    KEN-593-9600K - Małe,
    KEN-593-9620K - Średnie,
    KEN-593-9640K - Duże.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita głębokość

    155mm

    Całkowita szerokość

    306mm

    Całkowita wysokość

    551mm

    EAN

    5036140044159

    ECLASS Code

    24310890

    Głębokość szuflady

    140mm

    Ilość szuflad

    1

    Kolor

    Naturalny

    Materiał produktu

    Polipropylen

    Nr części MFR

    6233

    Rodzaj produktu

    Szafka warsztatowa z szufladami

    Szerokość szuflady

    54mm

    UNSPSC Code

    56101530

    Wykończenie

    Polipropylen

    Wysokość szuflady

    36.5mm