zł213.40
Bez podatku VAT
zł262.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Individual Units
The tilt box system is based on a range of clip together plastic housings, which contain transparent small parts boxes with a forward tilt action to give access. Tilt box storage is useful in all environments including office, retail and manufacturing providing highly visible, dense and dust protective storage for most small components. Choose the individual models, or the mixed kit of the 9/6/5/4 compartment versions. All models are 600mm wide.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Całkowita głębokość | 210mm |
Całkowita szerokość | 600mm |
Całkowita wysokość | 242mm |
EAN | 4025002147191 |
ECLASS Code | 24310890 |
Ilość szuflad | 3 |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba przedziałów | 3 |
Materiał produktu | Polipropylen |
Nr części MFR | 2513005.19 |
Rodzaj produktu | Perfo Tilt Box |
UNSPSC Code | 56101530 |
Wykończenie | Polistyrol |