noscriptBott 14014007.16 900mmx250mm SHELF 14014007.16 | Cromwell Tools

Bott

14014007.16 900mmx250mm SHELF

SKU:

BOT4052271B

MPN:

14014007.16

zł179.10

Bez podatku VAT

zł220.29

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Parts Shelf
    The accessories are quickly secured to our Perfo panels with our perfolock and may be repositioned at any time. All items are manufactured from steel and are zinc plated to give a long, corrosion resistant life. The standard kits provide easy selection and ordering for Perfo accessories. For custom layouts choose from our range of Perfo accessories. Securely fastened to panels in seconds with perfolock clips. Remove or reposition as required. Hook ends capped for safely.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    EAN

    4049751011060

    ECLASS Code

    23250402

    Głębokość

    250mm

    Kolor

    Jasnoszary

    Materiał produktu

    Stal

    Nr części MFR

    14014007.16

    Rodzaj produktu

    Półka na części

    Szerokość

    900mm

    UNSPSC Code

    24102000

    Wykończenie

    Malowane proszkowo

    Wysokość

    105mm