zł52.10
Bez podatku VAT
zł64.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To suit the 1200 Series Drawers.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Raaco |
EAN | 5733439109024 |
ECLASS Code | 23250402 |
Kolor | Biały/czarny |
Liczba w opakowaniu | 60 |
Nr części MFR | 109024 |
Rodzaj produktu | Drawer Labels |
Szerokość | 10mm |
UNSPSC Code | 24102000 |
Wysokość | 52mm |