zł32.30
Bez podatku VAT
zł39.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Width: 225mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002160060 |
ECLASS Code | 23250402 |
Kolor | Wykończenie cynkowe |
Nr części MFR | 14018004 |
Rodzaj produktu | Uchwyt nasady |
UNSPSC Code | 24102000 |