noscriptMatlock MTL1/2/2A HD 18 PIECE BIN/RACK SET . | Cromwell Tools

Matlock

MTL1/2/2A HD 18 PIECE BIN/RACK SET

SKU:

MTL4042120K

MPN:

.

zł187.34

Bez podatku VAT

zł230.43

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Każdy zestaw jest wyposażony w panel metalowy z wypustami na pojemniki. Użyteczny panel, z szerokiej płyty, który można zamocować do ściany za tpomocÄ... śrub i zawiesić na nim kilka pojemników o różnych rozmiarach. Montaż pojemników jest oparty na systemie zaczepów krawędzi pojemników o wystajÄ...ce wypusty panelu. To umożliwia mocne i stabilne mocowanie do panelu metalowego, ale w razie potrzeby można pojemniki bardzo szybko wyjmować, zmieniać ich położenie. Komplet 10 sztuk Zawiera 1 panel metalowy, 3 niebieskie pojemniki, 3 czarne pojemniki 3 czerwone pojemniki. Komplet 20 sztuk Zawiera 2 płyty metalowe 6 niebieskich pojemników, 6 czarnych pojemników, 6 czerwonych pojemników.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Całkowita głębokość

    160mm

    Całkowita szerokość

    385mm

    Całkowita wysokość

    345mm

    EAN

    5036140251779

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czarny Czerwony niebieski szary

    Liczba rusztów

    20PCE

    Nr części MFR

    Z212522GB004

    Rodzaj produktu

    Pojemniki na przechowywanie Stojak na pojemniki

    UNSPSC Code

    24112003