Senator

PLASTIKOWY POJEMNIK MAGAZYNOWY, CZERWONY SEN1

SKU:

SEN4041010R

MPN:

SEN1 RED

zł7.37

Bez podatku VAT

zł9.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bardzo wytrzymałe pojemniki do przechowywania wyprodukowane są
    z polipropylenu i posiadają uchwyty etykiet. Przeznaczone są do składowania lub przechowywania części. Pojemniki mogą stać samodzielnie, być zagnieżdżane jeden na drugim lub wisiec na panelach ściennych do zawieszania pojemników, co pozwala stworzyć system magazynowania w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Dostępne w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach: niebieski i czerwony.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita głębokość

    165mm

    Całkowita szerokość

    110mm

    Całkowita wysokość

    75mm

    EAN

    5036140293540

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1PCE

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Rodzaj produktu

    Pojemniki na przechowywanie

    UNSPSC Code

    24112003