noscriptMatlock 400x300x170mm EURO CONTAINER EG 43/17 | Cromwell Tools

Matlock

400x300x170mm EURO CONTAINER

SKU:

MTL4044210K

MPN:

EG 43/17

zł76.23

Bez podatku VAT

zł93.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Praktyczne skrzynki Euro, idealny do stosowania wszędzie tam, gdzie higieniczne, nakładane jeden na drugi pojemniki plastikowe odgrywają ważną rolę w transporcie i magazynowaniu. Odporne na działanie kwasów i roztworów alkalicznych, na zimno i ciepło. Optymalna obsługa dzięki ergonomicznym rękojeściom. Odpowiedni dla systemów przenośników taśmowych.
    Dostępne w pięciu rozmiarach:
    400 x 300 x 170mm
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 170mm
    600 x 400 x 220mm
    600 x 400 x 320mm


    Pokrywy są dostarczane oddzielnie, patrz poniżej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Całkowita głębokość

    300mm

    Całkowita szerokość

    400mm

    Całkowita wysokość

    170mm

    EAN

    5036140226623

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    szary

    Liczba rusztów

    1PCE

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał produktu

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    EG43/17

    Rodzaj produktu

    Pojemnik Euro

    UNSPSC Code

    56121802