noscriptMatlock 600x400x320mm EURO CONTAINER EG 64/32 | Cromwell Tools

Matlock

600x400x320mm EURO CONTAINER

SKU:

MTL4044240K

MPN:

EG 64/32

zł123.49

Bez podatku VAT

zł151.89

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    Praktyczne skrzynki Euro, idealny do stosowania wszędzie tam, gdzie higieniczne, nakładane jeden na drugi pojemniki plastikowe odgrywają ważną rolę w transporcie i magazynowaniu. Odporne na działanie kwasów i roztworów alkalicznych, na zimno i ciepło. Optymalna obsługa dzięki ergonomicznym rękojeściom. Odpowiedni dla systemów przenośników taśmowych.
    Dostępne w pięciu rozmiarach:
    400 x 300 x 170mm
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 170mm
    600 x 400 x 220mm
    600 x 400 x 320mm


    Pokrywy są dostarczane oddzielnie, patrz poniżej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Całkowita głębokość

    400mm

    Całkowita szerokość

    600mm

    Całkowita wysokość

    320mm

    EAN

    5036140226579

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    szary

    Liczba rusztów

    1PCE

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał produktu

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    EG 64/32

    Rodzaj produktu

    Pojemnik Euro

    UNSPSC Code

    56121802