zł299.51
Bez podatku VAT
zł368.40
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Praktyczne skrzynki Euro, idealny do stosowania wszędzie tam, gdzie higieniczne, nakładane jeden na drugi pojemniki plastikowe odgrywają ważną rolę w transporcie i magazynowaniu. Odporne na działanie kwasów i roztworów alkalicznych, na zimno i ciepło. Optymalna obsługa dzięki ergonomicznym rękojeściom. Odpowiedni dla systemów przenośników taśmowych.
Dostępne w pięciu rozmiarach:
400 x 300 x 170mm
400 x 300 x 220mm
600 x 400 x 170mm
600 x 400 x 220mm
600 x 400 x 320mm
Pokrywy są dostarczane oddzielnie, patrz poniżej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita głębokość | 600mm |
Całkowita szerokość | 800mm |
Całkowita wysokość | 320mm |
EAN | 5036140329485 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | szary |
Liczba rusztów | 1PCE |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał produktu | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | EG 86/32 |
Rodzaj produktu | Pojemnik Euro |
UNSPSC Code | 56121802 |