noscriptMatlock 68LTR HD EURO NESTING BINBLACKC/W LID M719 | Cromwell Tools

Matlock

68LTR HD EURO NESTING BINBLACKC/W LID

SKU:

MTL4041630K

MPN:

M719

zł186.81

Bez podatku VAT

zł229.78

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Oferta wysokowydajnych pojemników Euro z przymocowaną pokrywą,
    dostępnych w dwóch rozmiarach - 49,5 l i 68 l. Mogą być układane
    jedne na drugich gdy nieużywane, aby nie zajmować miejsca, przy
    zamkniętych pokrywach. Dostępne w kolorze czarnym (materiał z
    surowców wtórnych), niebieskim lub czerwonym z czarną
    pokrywą. Wszystkie pojemniki posiadają ergonimiczne uchwyty oraz mogą być szczelnie zamykane z użyciem znaczników bezpieczeństwa.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Całkowita głębokość

    400mm

    Całkowita szerokość

    600mm

    Całkowita wysokość

    335mm

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czarny

    Liczba rusztów

    2PCE

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    M719R

    Objętość

    68L

    Rodzaj produktu

    Pojemnik euro z pokrywką

    UNSPSC Code

    56121802