zł931.23
Bez podatku VAT
zł1145.41
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mała szorstkość tasmy pozwala na bardzo dobre trzymanie, zacisk, podczas gdy łatwe poluzowanie i oderwanie pozwala na efektywny process pakowania w maszynach
ręcznych i automatycznych.
Wytrzymałość:
300kg -0480K
350kg -0490K
450kg -0500K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Całkowita długość | 1200m |
Całkowita szerokość | 16mm |
EAN | 5036140376977 |
ECLASS Code | 20420204 |
Kolor | Zielony |
Materiał | Poliester |
Przełamywanie napięcia | 440kg |
UNSPSC Code | 44102300 |