noscriptAvon TASMA STALOWA OPAKOWANIOWA, NA ZWOJU 19x0.5mmx605M . | Cromwell Tools

Avon

TASMA STALOWA OPAKOWANIOWA, NA ZWOJU 19x0.5mmx605M

SKU:

AVN8371780K

MPN:

.

zł1894.68

Bez podatku VAT

zł2330.46

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Nawój walcowy: Każda warstwa oscyluje wzdłuż warstwy poprzedniej, równo i ściśle na szerokości nawoju 63.5 mm. Grubość 0.5mm.
    Wytrzymałość w przybliżeniu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Długość szpuli w przybliżeniu: 12mm: 930m, 16mm: 744m, 19mm: 605m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    643m

    Całkowita szerokość

    19mm

    EAN

    5036140325685

    ECLASS Code

    20420204

    Nr części MFR

    MW19A

    Przełamywanie napięcia

    846kg

    UNSPSC Code

    44102300