Cromwell ma szeroki wybór wózków magazynowych, odpowiednich do różnych zastosowań. Dzięki markom takim jak GPC, Workshop i Matlock, oraz różnym projektom, na pewno znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb.
Czym są wózki magazynowe?
Prostą odpowiedzią na to pytanie jest przenośna platforma z tacami i półkami, zaprojektowana do przechowywania przedmiotów, jednocześnie przenośna dzięki swojemu kołowemu projektowi. To przydatne przedmioty do przechowywania w magazynach, ponieważ pozwalają na przechowywanie i transportowanie wielu przedmiotów. Są dostępne w różnych rozmiarach odpowiednich zarówno dla większych, jak i mniejszych przedmiotów.
Dlaczego warto używać wózków magazynowych?
Oprócz przechowywania wielu przedmiotów, wózki magazynowe mają także zaletę przenośności, dzięki czemu mogą być używane do transportu wielu przedmiotów z jednego miejsca do drugiego, bez konieczności podejmowania wielu podróży.
Rodzaje wózków magazynowych
Istnieje wiele rodzajów wózków magazynowych, aby przedstawić kilka ich cech i korzyści, wymieniamy kilka najczęstszych typów poniżej.
• Wózki z tacą stołową - Są to rodzaje wózków przenośnych, które są zasadniczo tacką na kołach, często składającą się z jednej lub więcej warstw, nadają się do przechowywania wielu lekkich przedmiotów.
• Wózki z półkami - Charakteryzują się cięższą konstrukcją ramy i zazwyczaj posiadają wiele warstw sklejki do transportu cięższych przedmiotów.
• Wózki z siatką zamykaną - Idealne do bezpiecznego przechowywania dużych przedmiotów, minimalizując ryzyko ich wypadnięcia podczas transportu.
Co brać pod uwagę przy wyborze wózka?
Rozmiar/waga przechowywanych przedmiotów - Podobnie jak w przypadku każdego wyposażenia magazynowego, należy upewnić się, że wybrany wózek jest odpowiedni dla wagi towarów, które obsługujesz. Na przykład, umieszczenie dużych i ciężkich przedmiotów na prostym wózku z tacą stołową może spowodować uszkodzenie stołu, przedmiotów i możliwą kontuzję.