noscriptKennedy STOL WARSZTATOWY Z 2 SZUFLADAMI | Cromwell Tools

Kennedy

STOL WARSZTATOWY Z 2 SZUFLADAMI

SKU:

KEN4052320K

zł3569.22

Bez podatku VAT

zł4390.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Profesjonalnej jakości dwuszufladowy stół warsztatowy wykonany z grubościennej stali, do intensywnego długotrwałego użytkowania. Doskonały do zastosowania w różnego rodzaju warsztatach i w przemyśle. Szuflady są zamykane na klucz i wyposażone
    w prowadnice zapewniające płynne przesuwanie szuflad. Pełnej długości półka do przechowywania. Szybki i łatwy montaż. Lakierowanie proszkowe.
    Wymiary ( Szer. x Głęb. x Wys.): 1500 x 640 x 865mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Workbench

    Brand

    Kennedy

    Całkowita głębokość

    640mm

    Całkowita szerokość

    1500mm

    Całkowita wysokość

    865mm

    EAN

    5036140036123

    ECLASS Code

    21100201

    Kolor

    Czerwony

    Liczba szuflad

    2

    Nr części MFR

    TSC5911

    UNSPSC Code

    24102006

    Wykończenie blatu

    Stal