noscriptSenator STOL WARSZTATOWY Z SZAFKAI POLKA 5-SZUFLADOWY | Cromwell Tools

Senator

STOL WARSZTATOWY Z SZAFKAI POLKA 5-SZUFLADOWY

SKU:

SEN4055050K

zł2211.75

Bez podatku VAT

zł2720.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pięć szuflad ma płynnie działający mechanizm wysuwania. Dwie otwarte półki jako dodatkowe miejsce do składowania.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Workbench

    Brand

    Senator

    Całkowita głębokość

    508mm

    Całkowita szerokość

    1372mm

    Całkowita wysokość

    865mm

    EAN

    5036140160231

    ECLASS Code

    21100201

    Kolor

    szary

    Ładowność

    180kg

    Liczba półek

    2

    Liczba szuflad

    5

    Materiał

    Stal

    UNSPSC Code

    24102006

    Wykończenie blatu

    20 mm Buk