zł1081.00
Bez podatku VAT
zł1329.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bench A - Blue/Grey
Basic Bench. Allows operator to be seated.
Simple and economic solutions to the need of production assembly, maintenance and despatch personnel. 18mm FSC compliant chipboard working surface (210kg UDL). Shelves on workstations carry 150kg UDL. Robust uprights and light grey beam finish. Kits supplied with metal feet and full assembly instructions.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Workbench |
Brand | Matlock |
Całkowita głębokość | 750mm |
Całkowita szerokość | 2400mm |
Całkowita wysokość | 920mm |
EAN | 5036140379961 |
ECLASS Code | 21100201 |
Kolor | Niebieski szary |
Nr części MFR | JABA7524BQGU |
UNSPSC Code | 24102006 |
Wykończenie blatu | Stal |