zł1062.00
Bez podatku VAT
zł1306.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Basic Bench (without Cabinets)
Fantastic Value but with all the qualities you would expect from a Bott product.
150kg U.D.L. capacity with 30mm thick multiplex wooden worktops.
Adjustable height of 800 to 1000mm in choice of lengths: 1200 or 1800mm.
Supplied in a choice of bench and cabinet variations as shown below; other configurations can be supplied on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Workbench |
Brand | Bott |
Całkowita głębokość | 600mm |
Całkowita szerokość | 1200mm |
Całkowita wysokość | 800mm |
EAN | 5039350060957 |
ECLASS Code | 21100201 |
Kolor | Jasnoszary |
Nr części MFR | 11046000.16V |
UNSPSC Code | 24102006 |
Wykończenie blatu | Multipleks |