Utrzymuj porządek i organizację w miejscu pracy dzięki naszej wysokiej jakości selekcji warsztatów, stelaży i półek. W Cromwell online oferujemy szeroki wybór regulowalnych opcji samoskładania dla komfortowej pracy i bezpiecznego przechowywania. Wybierz odizolowane stelaże, połączone biurka i półki i stwórz najlepszą stację roboczą dla swoich potrzeb.
Mamy ogromny wybór warsztatów i stanowisk pracy z wygodnymi akcesoriami, które rozszerzają Twoje możliwości lub zastępują zużyte części. Akcesoria do stelaży i półek obejmują usztywnienia do wsparcia cięższego przechowywania, a także podzielacze półek i wygodne haczyki na narzędzia.
Odkryj naszą gamę systemów przechowywania od renomowanych marek, w tym Bott®, GPC® i naszej własnej marki, Matlock®.
Czym są warsztaty, stelaże i półki?
Zaprojektowane dla bezpiecznego przechowywania i pracy, warsztaty, stelaże i półki mogą być niezależne od siebie lub połączone w jedną jednostkę. Zazwyczaj wykonane z wytrzymałego metalu, półki i stelaże przechowują produkty lub komponenty z dala od podłogi i występują w różnych wzorach, aby pasować do niemal wszystkiego, w tym dużych płyt sklejki, narzędzi i akt.
Warsztaty zapewniają solidne miejsce do montażu lub pakowania, a także wytrzymałe biurko do środowisk magazynowych, takich jak przyjęcie towarów lub zarządzanie magazynem. Gdy są zestawione z załącznikiem półkowym, dobrze zaprojektowany warsztat i półka mogą zwiększyć produktywność i zapobiec przestojom związanym z przynoszeniem i wybieraniem.
Dlaczego warto korzystać z warsztatów, stelaży i półek?
Pracując w ruchliwym środowisku magazynowym, bezpieczne i pewne przechowywanie jest niezbędne, aby zapobiec upadkom i wypadkom. Stelaż jest synonimem biznesów zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją i może być oznakowany dla łatwego zlokalizowania zapasów.
Popularny design wykorzystuje konstrukcję metalową, co pozwala na modułową rozbudowę i dostosowanie. Warsztaty, na przykład, cechują się regulacją wysokości, aby zapewnić wygodną pozycję dla pracownika. Może to poprawić postawę ciała i zmniejszyć ból mięśni związany z pracą, poprawiając produktywność.
Rodzaje warsztatów, stelaży i półek
Istnieje mnóstwo stylów i wzorów warsztatów, stelaży i półek. Zazwyczaj wykonane z metalu, czasami posiadają drewniane powierzchnie lub półki. Style modułowe pozwalają na samodzielne jednostki lub ich kombinację, tworząc spersonalizowane systemy przechowywania i pracy.
Półki i stelaże
• Otwarte/zamknięte - Otwarte półki można oglądać z każdego kąta i są idealne do utrzymywania dostępu do sprzętu, podczas gdy zamknięta wersja ma zapięty tył i boki, aby przechowywać elementy, takie jak dokumenty, w bezpiecznym miejscu.
• Obciążenie - Ciężkie, średnie, standardowe: te typy mówią same za siebie. Standard i średnie nadają się do biur, podczas gdy ciężkie wytrzymają uderzenia i uchwycą cięższe przedmioty.
Warsztaty
• Koń trojański - Zaklasyfikowany jako warsztat, koń trojański występuje w zestawie z dwoma sztukami i może składać się dla łatwego przechowywania.
• Szuflady i szafki - Stanowisko pracy z wbudowanymi szufladami i półkami umożliwia łatwy dostęp do narzędzi lub innych komponentów wymaganych do pracy.
• Mobilny - Warsztat w stylu wózka, który łączy w sobie szuflady i półki, które można przesuwać w wybrane miejsce.
• Szafa - Mały warsztat zamontowany na blokowanym szafie, idealny, gdy miejsce jest ograniczone.
• Standardowy - Standardowy warsztat zazwyczaj ma konstrukcję metalową i drewniany blat.
• Jednostka komputerowa - Szafka z wysuwaną półką na klawiaturę i mysz, z niewielką powierzchnią roboczą idealną dla laptopa.
Co należy brać pod uwagę przy wyborze warsztatów, stelaży i półek
• Lokalizacja - oprócz ustalenia dostępnej przestrzeni dla warsztatu, stelaży i półek, sprawdzenie lokalizacji określi, czy konieczna jest konstrukcja standardowa lub ciężka.
• Pojemność - ważne jest, aby stelaże i półki, które wybierzesz, mogły bezpiecznie pomieścić przedmioty, które chcesz w nich przechowywać. Akcesoria, takie jak usztywnienia, mogą pomóc w wzmocnieniu półek, jeśli chcesz zwiększyć wag