zł24.06
Bez podatku VAT
zł29.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These ANM cutting nozzles are suitable for use with Acetylene and Oxygen. Fits all NM style torches and cutting attachments. Plate thickness refers to mild steel.
Features and Benefits
• Manufactured from durable and robust copper for resilience
• Provides clean cuts and welds
• Available in a variety of sizes to suit your specific needs and torch size
• Suited for use with Oxygen/Acetylene for versatility
Typical Applications
• Gas Welding
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149120 |
ECLASS Code | 21089103 |
Głębokość cięcia | 10 do 75mm |
Grubość płyty | 75mm |
Nadaje się do stosowania z | Palniki tnące w stylu NM Zestaw ostrzy typu 5 |
Rodzaj paliwa | Tlen/Acetylen |
Rozmiar dyszy | 1/16" |
Typ dyszy | ANM |
UNSPSC Code | 23271711 |