zł216.61
Bez podatku VAT
zł266.43
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Buty unisex z wygodną wkładką EVA na całej długości
• Kolor: czarny
• Materiał górny: skóra
• Materiał podeszwy: poliuretan
• Ochrona palców przed uderzeniem: 200 J
• Rodzaj wiązania: Rodzaj wiązania: sznurowadła
• W zestawie zapasowa para sznurówek
• EN ISO 20345:2011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140486881 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 4 |
Shoe Style | Chukka |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |