zł303.51
Bez podatku VAT
zł373.32
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wodoodporna, oddychająca membrana wewnętrzna zapewnia stopom suchość i wygodę
Cholewka z gładkiej skóry
Pochłaniająca wstrząsy pięta zmniejsza ogólny wpływ na stopę i pozwala uniknąć zmęczenia
Wyżłobiona podeszwa zewnętrzna zapewnia głębszy bieżnik zapobiegający poślizgnięciom, potknięciom i upadkom
Rodzaj zapięcia: sznurowadła typu „speed”
• Materiał podeszwy: Poliuretan
Komfortowa wkładka EVA
EN ISO 20345:2011
W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484122 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 7 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |