Halo

WATERPROOF BOOT BLACK S3 SRC SIZE9

SKU:

HAL9630179K

MPN:

9630179K

zł303.51

Bez podatku VAT

zł373.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wodoodporna, oddychająca membrana wewnętrzna zapewnia stopom suchość i wygodę
    Cholewka z gładkiej skóry
    Pochłaniająca wstrząsy pięta zmniejsza ogólny wpływ na stopę i pozwala uniknąć zmęczenia
    Wyżłobiona podeszwa zewnętrzna zapewnia głębszy bieżnik zapobiegający poślizgnięciom, potknięciom i upadkom
    Rodzaj zapięcia: sznurowadła typu „speed”
    • Materiał podeszwy: Poliuretan
    Komfortowa wkładka EVA
    EN ISO 20345:2011
    W zestawie zapasowa para sznurówek


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484146

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    9

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR