zł88.40
Bez podatku VAT
zł108.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Get non-slip shoes that cover the basics in comfort and safety from SiteSafe®. Designed to protect against crushing and puncture injuries, these comfortable leather shoes are strong and durable.
Features and Benefits
• Flexible polyurethane sole absorbs shock to reduce strain and discomfort
• Barton leather upper is water-resistant and breathable for cool and comfortable feet
• 200J steel toecap protects against impact
• Steel midsole prevents puncture injuries
• Full-length footbed for maximum comfort
• Available in a wide range of sizes (3-13)
Standards
• EN ISO 20345 S1P SRC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140333017 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Stal |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Stal |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 12 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |