Halo

TRAINER BLACK MF S1P SRC SIZE 12

SKU:

HAL9638172K

MPN:

9638172K

zł225.52

Bez podatku VAT

zł277.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Podeszwa poliuretanowa amortyzuje uderzenia, chroniąc stawy przed dyskomfortem i urazami
    • Oddychająca cholewka ze skóry zamszowej zapewnia stopom chłód i wygodę
    • Podnosek kompozytowy 200J chroni stopy przed uderzeniami i zmiażdżeniami
    • Kompozytowa podeszwa środkowa zapobiega urazom spowodowanym przebiciem
    • Pełnowymiarowa wkładka EVA dla maksymalnego komfortu
    • W zestawie zapasowa para sznurowadeł
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485273

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    kompozyt

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    12

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No