zł225.52
Bez podatku VAT
zł277.39
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Podeszwa poliuretanowa amortyzuje uderzenia, chroniąc stawy przed dyskomfortem i urazami
• Oddychająca cholewka ze skóry zamszowej zapewnia stopom chłód i wygodę
• Podnosek kompozytowy 200J chroni stopy przed uderzeniami i zmiażdżeniami
• Kompozytowa podeszwa środkowa zapobiega urazom spowodowanym przebiciem
• Pełnowymiarowa wkładka EVA dla maksymalnego komfortu
• W zestawie zapasowa para sznurowadeł
• EN ISO 20345:2011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485198 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 4 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |