zł296.21
Bez podatku VAT
zł364.34
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Konstrukcja bez metalu zapewnia lekkie i cieplejsze obuwie sportowe
• Kompozytowe wzmocnienie czubka buta 200J chroni przed uderzeniami
• Podeszwa środkowa typu Kevlar® zapobiega urazom penetracyjnym
• W zestawie zapasowa para sznurówek
• Amortyzowana wkładka EVA wypiera nacisk uderzenia, zmniejszając zmęczenie i zwiększając komfort
• Wyżłobiona podeszwa zewnętrzna zapewnia zwiększoną ochronę podeszwy środkowej
• Wodoodporna skórzana cholewka chroni w każdych warunkach pogodowych
• Miękka podeszwa z poliuretanu zapewnia antypoślizgowość i wygodę
• EN ISO 20345
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485457 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 8 |
Seria | TMF |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |