noscriptMatlock 0.5 TON 2.5MTR HAND CHAIN HOIST C/W OVERLOAD BRAKE HSZ-0.5A | Cromwell Tools

Matlock

0.5 TON 2.5MTR HAND CHAIN HOIST C/W OVERLOAD BRAKE

SKU:

MTL9414200K

MPN:

HSZ-0.5A

zł741.64

Bez podatku VAT

zł912.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Podnośniki łańcuchowe o jakości gwarantowanej w zakresie 2.5m i 3m o pojemności udźwigu od 0,5 do 3 ton. Wyposażone w hartowane i szlifowane, trzystopniowe-zębate wałki przekładniowe. Haki wyposażone w solidne zatrzaski bezpieczeństwa i obracalne o 360 stopni. Wszystkie modele s... wyposażone w hamulec mechaniczny do limitu obci...żenia dla dodatkowego bezpieczeństwa. Wykonane zgodnie z normami EN 13157 + A1: 2009 oraz EC Dyrektyw... Rady UE 2006/42 w sprawie zgodności produkcji maszyn.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140238480

    ECLASS Code

    28020000

    Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych

    1

    Nr części MFR

    MCH05T

    Pojemność

    500kg

    Rodzaj produktu

    Ręczny wciągnik łańcuchowy

    Średnica łańcucha obciążenia

    6mm

    Standardowa winda

    2.5m

    Standardy spełnione

    Zgodny z Dyrektywą Rady WE 2006/42/WE dotyczącą maszyn

    Typ haka

    Hak bezpieczeństwa

    UNSPSC Code

    24101602

    Waga pojedynczo

    10.7kg