zł1074.95
Bez podatku VAT
zł1322.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Podnośniki łańcuchowe w zakresie o pojemności udźwigu od 0.75 do 3 ton. Wyposażone w hartowane i szlifowane, trzystopniowe-zębate wałki przekładniowe. Haki wyposażone w solidne zatrzaski bezpieczeństwa i obracalne o 360 stopni. Wyposażone w hamulec mechaniczny do limitu obci...żenia dla bezpieczeństwa. Wykonane zgodnie z normami EN 13157 + A1: 2009 oraz EC Dyrektyw... Rady UE 2006/42 w sprawie zgodności produkcji maszyn.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140238534 |
ECLASS Code | 28020000 |
Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych | 1 |
Nr części MFR | MLH075T |
Pojemność | 750kg |
Rodzaj produktu | Ręczny wciągnik dźwigniowy |
Średnica łańcucha obciążenia | 6mm |
Standardowa winda | 1.5m |
Standardy spełnione | BS EN 13157+A1:2009 Zgodny z Dyrektywą Rady WE 2006/42/WE dotyczącą maszyn |
Typ haka | Hak bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 24101602 |
Waga pojedynczo | 7.7kg |