zł1198.60
Bez podatku VAT
zł1474.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Podnośniki łańcuchowe o jakości gwarantowanej w zakresie 2.5m i 3m o pojemności udźwigu od 0,5 do 3 ton. Wyposażone w hartowane i szlifowane, trzystopniowe-zębate wałki przekładniowe. Haki wyposażone w solidne zatrzaski bezpieczeństwa i obracalne o 360 stopni. Wszystkie modele s... wyposażone w hamulec mechaniczny do limitu obci...żenia dla dodatkowego bezpieczeństwa. Wykonane zgodnie z normami EN 13157 + A1: 2009 oraz EC Dyrektyw... Rady UE 2006/42 w sprawie zgodności produkcji maszyn.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140238503 |
ECLASS Code | 28020000 |
Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych | 1 |
Nr części MFR | MCH2T |
Pojemność | 2000kg |
Rodzaj produktu | Ręczny wciągnik łańcuchowy |
Średnica łańcucha obciążenia | 8mm |
Standardowa winda | 3m |
Standardy spełnione | Zgodny z Dyrektywą Rady WE 2006/42/WE dotyczącą maszyn |
Typ haka | Hak bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 24101602 |
Waga pojedynczo | 14.6kg |