zł887.70
Bez podatku VAT
zł1091.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
750 to 3,000kg range capacities, these versatile lever hoists are perfect for pulling, lifting and lashing of loads Closed bearing design reduces user effort and offers easy maintenance. Unique spring clutch system to hold at any desired height. New design drop forged hooks with safer tip and slowly bending performance.
1.5m of chain fitted as standard, other lengths available on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
ECLASS Code | 28020000 |
Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych | 1 |
Nr części MFR | LW150 |
Pojemność | 1500kg |
Rodzaj produktu | Ręczny wciągnik dźwigniowy |
Średnica łańcucha obciążenia | 8mm |
Standardowa winda | 1.5m |
Standardy spełnione | Zgodny z normami bezpieczeństwa CE |
Typ haka | Hak bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 24101602 |
Waga pojedynczo | 12.2kg |