noscriptBott 40029037.11V 1050x750x1600 SL-10716-11.1 11DRW CAB 40029037.11V | Cromwell Tools

Bott

40029037.11V 1050x750x1600 SL-10716-11.1 11DRW CAB

SKU:

BOT4054242D

MPN:

40029037.11V

zł9742.00

Bez podatku VAT

zł11982.66

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1050 x 750 x 1600mm (W x D x H)
    Fittings: 4x 100mm, 2x 125mm, 3x 150mm, 2x 200mm drawers.


    Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    W pełni zamykane

    EAN

    4025002685556

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    750mm

    Kolor

    niebieski szary

    Łatwość przesuwania produktu

    No

    Liczba szuflad

    11

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40029037.11v

    Seria

    Cubio

    Styl szafki

    Drawer Cabinet

    Szerokość

    1050mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    1600mm